Beli harga mesin router bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hand-held Router
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hand-held Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  2. BOSCH Router Bit
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Router Bit
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  3. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  4. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  5. Kenmaster Mesin Profil (Router)
    Mulai

    Rp459.900

    Kenmaster Mesin Profil (Router)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Power (W): 350
    • Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  6. BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp149.900

  7. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp73.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  8. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  9. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  11. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga harga mesin router bosch Terbaru March 2026
BOSCH Hand-held RouterRp1.099.900
BOSCH Router BitRp1.399.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
Kenmaster Mesin Profil (Router)Rp459.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp3.599.900
BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inchRp149.900
BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inchRp73.900
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch StraightRp67.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)